【ワケあり】 ポリカタフ 波板 32波 信越ポリマー 78176169

ポリカタフ 波板 32波

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(10枚)寸法(長さL×幅W)(mm)910×655ブロンズ注文コード78176169品番【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥9,9907,998

割れにくく、施工性にも優れた、丈夫でタフなポリカボネート製です。
太陽光線や温度差などの気象条件にも高い耐候性を発揮し、その美観を長期間保ちます。
高透明タイプからソフトな採光性のものまで、用途に合わせて最適カラーをお選び下さい。

用途カーポート/ベランダ/物置/雪囲い/バス停/工場の屋根/農業用ハウスなど材質ポリカーボネートサイズ3尺寸法(長さL×幅W)(mm)910×655厚さ(mm)0.7ブロンズ有効幅(mm)575商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。山数20.5深さ(mm)9JIS規格JIS K 6735防火性能DW-0007-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする