商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)ノコ刃外径(Φmm)185ノコ刃内径(Φmm)20(25)最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)61回転数(min-1[r.p.m])4300電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号251全長(mm)334仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様付属品チップソー(A-30499)、平行定規、ボックスレンチ9(782209-3)質量(kg)4特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様・用途集じん機接続可