TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
厨房用ダストペール45型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
グレー
注文コード
78176546
品番
12610【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,798
¥
7,898
バスケットに入れる
プロの厨房に最適な丈夫なキャスター付ペールです。
取っ手は引き出しやすく、握りやすい形状です。
本体にフタが掛けられます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(L)
45
色
グレー
材質
ポリプロピレン(PP)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
799-0057
質量(kg)
3
高さ(mm)
620
奥行(mm)
310
間口(mm)
510
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ