曜日別特売
245/40RF18 93W【ワケあり】 POTENZA S001RFT BRIDGESTONE(ブリヂストン) 78176571

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

POTENZA S001RFT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
リム径(inch)18
タイヤ幅(mm)249
偏平率(%)40
タイヤサイズ245/40RF18
内容量1本注文コード78176571品番245/40RF18 93W【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)アウトレット
¥52,98044,980

ランフラットの新次元!!
パンクしても走行できる
・急なパンク時にもハンドルを取られることなく安全に走行ができ、安全な場所まで移動・停車することが出来ます
※空気圧0kPa時に通常の使用条件下において、「走行可能距離80km/h以下の速度で80kmまで」走行が可能(ISO技術基準)
ノーマルタイヤと遜色ないレベルの乗り心地を実現
高次元のドライ&ウェット性能

用途乗用車四輪タイヤ商品状態※理由あり(未使用・未開封)タイヤ幅(mm)249偏平率(%)40リム径(inch)18特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。タイプ乗用車本数1本タイヤサイズ245/40RF18商品タイプタイヤ適合ボディタイプセダン・スポーツカー
注意
※ホイールは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする