曜日別特売
TR-1440-044 バネ口レザースタイルサコッシュ MARKLESS STYLE 78180728

商品画像

TR-1440-044 バネ口レザースタイルサコッシュ MARKLESS STYLE 78180728
TR-1440-044 バネ口レザースタイルサコッシュ MARKLESS STYLE 78180728
TR-1440-044 バネ口レザースタイルサコッシュ MARKLESS STYLE 78180728

バネ口レザースタイルサコッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色(本体)ホワイト
内容量1セット(10枚)注文コード78180728品番TR-1440-044
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

バネ口で使いやすいレザースタイルサコッシュです。
口元はバネタイプになっているため、未使用時はしっかりと閉まり
開けるときには左右から押すだけで簡単に開けることができます。
ショルダー紐は肩から掛けて使いやすい長さで、
スマホがぴったりと収まる使い勝手の良いサイズ感です。
スマホはもちろん貴重品を入れて持ち歩くのにも便利です。

色(本体)
ホワイト
サイズ(mm)
本体/約W115×H185 ショルダー部分/約W10×H1350
素材
PU

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする