曜日別特売
JN-IPS34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78183458

JN-IPS34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78183458
JN-IPS34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78183458
JN-IPS34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78183458
JN-IPS34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78183458
JN-IPS34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78183458
JN-IPS34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78183458
JN-IPS34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78183458
JN-IPS34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78183458
JN-IPS34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78183458
JN-IPS34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78183458
JN-IPS34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78183458
JN-IPS34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78183458
JN-IPS34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78183458
JN-IPS34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78183458
JN-IPS34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78183458
JN-IPS34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78183458
JN-IPS34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78183458
JN-IPS34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78183458
JN-IPS34UQ2-HSC6 34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78183458

34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78183458
品番
JN-IPS34UQ2-HSC6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
付属品
マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-AtoUSB-Bケーブル、HDMIケーブル
仕様
●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/5A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES
寸法(mm)
高幅450~570×幅横818×奥行264スタンド幅437
質量(kg)
約7.5
表面処理
非光沢
使用湿度範囲
10%~56%
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色、sRGB3.5%、DCI-P376%
解像度
3440×1440
使用環境温度(℃)
0~40
応答速度
Typ:14ms/OD:3.5ms(GtoG)
入力端子
HDMI×1、DP×1、USB-C×1
視野角(左右:上下)
H:178°V:178°
スピーカー
2Wx2
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
21:9
モニターサイズ
34型
パネル駆動方式
IPS(ADS)
ブルーライトカット
ブルーライト軽減モード:YES
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
300

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする