曜日別特売
#30cm(433738) AFR129 丸チュール手玉網 PROMARINE(プロマリン) 78189697

AFR129 丸チュール手玉網

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
78189697
品番
#30cm(433738)
販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

やわらかいチュール素材の魚すくい網

枠寸法(mm)
300
深さ(mm)
【網】250
柄長さ(mm)
145

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする