CPA-CT47S3H1 化粧板((縦木目) ノダ 78194098

化粧板((縦木目)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可車上渡し12日以内出荷とは
色エルムベージュ色H1
寸法(mm)2013×1235×2.7
内容量1セット(2枚)注文コード78194098品番CPA-CT47S3H1
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
寸法(mm)
2013×1235×2.7
色
エルムベージュ色H1
仕様
特殊化粧シート貼り
基材
MDF
注意
※2013×1235×2.7のサイズは受注生産品となります。注文後のキャンセルはお受けいたしかねます。ご了承ください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする