曜日別特売
- エコ丸RS(レッドスター) スキルマン 78200818

- エコ丸RS(レッドスター) スキルマン 78200818
- エコ丸RS(レッドスター) スキルマン 78200818

エコ丸RS(レッドスター)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(mm)100
刃数30
内容量1枚注文コード78200818品番-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ステップ製法(中心部と外縁部で厚みを変える構造)により、刃厚0.9mmを実現し、驚異的な切れ味を発揮します。高精度な基盤により、切り口は美しく仕上がります。板厚が薄いため粉塵の発生が非常に少なく、切断抵抗も小さいことから、充電式マルノコでも従来より長時間の使用が可能です。さらに、制振・消音基板を採用しており、快適にご使用いただけます。

刃数
30
外径(mm)
100
刃厚(mm)
0.9

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする