MT-SH03STRSV-SK iPhone/スマートフォン対応 「Myclat」挟み込みシート チェーンステンレスタイプ ラウンドタイプ シルバー LEPLUS NEXT 78202236

MT-SH03STRSV-SK iPhone/スマートフォン対応 「Myclat」挟み込みシート チェーンステンレスタイプ ラウンドタイプ シルバー LEPLUS NEXT 78202236
MT-SH03STRSV-SK iPhone/スマートフォン対応 「Myclat」挟み込みシート チェーンステンレスタイプ ラウンドタイプ シルバー LEPLUS NEXT 78202236
MT-SH03STRSV-SK iPhone/スマートフォン対応 「Myclat」挟み込みシート チェーンステンレスタイプ ラウンドタイプ シルバー LEPLUS NEXT 78202236
MT-SH03STRSV-SK iPhone/スマートフォン対応 「Myclat」挟み込みシート チェーンステンレスタイプ ラウンドタイプ シルバー LEPLUS NEXT 78202236
MT-SH03STRSV-SK iPhone/スマートフォン対応 「Myclat」挟み込みシート チェーンステンレスタイプ ラウンドタイプ シルバー LEPLUS NEXT 78202236
MT-SH03STRSV-SK iPhone/スマートフォン対応 「Myclat」挟み込みシート チェーンステンレスタイプ ラウンドタイプ シルバー LEPLUS NEXT 78202236

iPhone/スマートフォン対応 「Myclat」挟み込みシート チェーンステンレスタイプ ラウンドタイプ シルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78202236
品番
MT-SH03STRSV-SK
参考基準価格(税別)¥891販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ストラップホールの無いスマートフォンでもストラップが使えるシート/紛失したり破損した際にパーツだけ購入できる/取り外し可能でフィンガーリングとしても使えるチェーン/チャームを取り付けて楽しめる/細身で端末背面を邪魔しない/頑丈なステンレス素材/他社のストラップにも使用可能/端末を傷つけにくい保護フィルム付属/スピーカー穴2口タイプ

材質
ステンレス
シルバー
質量(g)
7.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×64×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする