ZATTA
シンプルハンドストラップ シリコンタイプ 10本セット
やわらかいシリコン素材で手にやさしい
軽量で長時間使用しても快適
高強度ナイロンループ採用
シリコン製でお手入れ簡単
機器を傷つけにくい
シンプルデザインで使いやすい
用途
スマホやカメラなど、操作中の落下防止に、鍵やパスケースなど貴重品へのご使用に
寸法(mm)
10×10×200、シリコン部:14.5、ナイロン部:5.5
質量(g)
3
内容量
1セット(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82957221
ZM-312
レッド
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
82957291
ZM-310
ブラック
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
82957616
ZM-311
ブルー
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください