フィッシングマックスオリジナル
21 大阪湾サビキ かんたんセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・ハリス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
ウキ:10号、カゴ:M
ハリス
1
注文コード
78202568
品番
#6-1(613753)
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
結ぶだけ簡単飛ばしサビキセット
針数を4本と少なめにして、もつれなどのトラブル減
ウキ釣り仕掛けが分からない方でも簡単に楽しめるセットです。
替え仕掛が1セットプラスで付いて来ます
仕様
小アジ鈎:6
サイズ
ウキ:10号、カゴ:M
幹糸
3
ハリス
1