曜日別特売
#Lサイズ(620317) カワハギ・胴突五目3本針 オモリ付き フィッシングマックスオリジナル 78202611

カワハギ・胴突五目3本針 オモリ付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
78202611
品番
#Lサイズ(620317)
販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

全長:55cm
枝:下・中針5cm/上針3cm
仕掛け+5号集魚赤オモリ各2セット入り
下・中針はやる気がなく、底から浮かない魚も喰わせるすいこみ重視のキツネ針&5cmロング枝、一番上の針はエサを積極的に追いかける高活性の魚を掛けられるハゲ針&3cmショート枝
夜光玉とビーズの効果で集魚力も抜群!
エサは青イソメ、マムシ、シラサエビ、オキアミ、アサリなどがおススメ!
3本針で効率よくさぐれる仕掛けです

仕様
下・中針5cm:5cm
サイズ
L
寸法(cm)
枝:上針:3
全長(cm)
55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする