フィッシングマックスオリジナル
21 大阪湾サビキ かんたんセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・ハリス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
ウキ:12号、カゴ:L
ハリス
4
注文コード
78202708
品番
#10-4(613777)
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
結ぶだけ簡単飛ばしサビキセット
針数を4本と少なめにして、もつれなどのトラブル減
ウキ釣り仕掛けが分からない方でも簡単に楽しめるセットです。
替え仕掛が1セットプラスで付いて来ます
仕様
小アジ鈎:10
サイズ
ウキ:12号、カゴ:L
幹糸
6
ハリス
4