曜日別特売
#8-3(613760) 21 大阪湾サビキ かんたんセット フィッシングマックスオリジナル 78202751

21 大阪湾サビキ かんたんセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
ウキ:10号、カゴ:M
ハリス
3
注文コード
78202751
品番
#8-3(613760)
販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

結ぶだけ簡単飛ばしサビキセット
針数を4本と少なめにして、もつれなどのトラブル減
ウキ釣り仕掛けが分からない方でも簡単に楽しめるセットです。
替え仕掛が1セットプラスで付いて来ます

仕様
小アジ鈎:8
サイズ
ウキ:10号、カゴ:M
幹糸
5
ハリス
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする