ユニット
風抜けメッシュショートベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色(本体)
紺メッシュ
黄メッシュ
紺メッシュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
78202830
品番
HO-613
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
通気性の良いメッシュ地を使用した風抜けメッシュベストです。
面ファスナーで簡単に着脱・調整ができます。
再帰反射布を使用しており、安全性を高めています。
用途
熱中症対策に。
トラスコ品番
105-6946
材質
メッシュ部:ポリエステル、帯:再帰反射布
色
反射帯:白
摘要
ショート丈
寸法(cm)
胸囲約90-130×着丈約40
色(本体)
紺メッシュ
帯幅(cm)
反射:5