風抜けメッシュショートベスト

風抜けメッシュショートベスト - ユニット風抜けメッシュショートベスト - ユニット

通気性の良いメッシュ地を使用した風抜けメッシュベストです。
面ファスナーで簡単に着脱・調整ができます。
再帰反射布を使用しており、安全性を高めています。

用途
熱中症対策に。
材質
メッシュ部:ポリエステル、帯:再帰反射布
摘要
ショート丈
寸法(cm)
胸囲約90-130×着丈約40
帯幅(cm)
反射:5
内容量
1着
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HO-615 7820282178202821HO-615106-7998反射帯:黄黄メッシュ
¥6,400
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
HO-613 7820283078202830HO-613105-6946反射帯:白紺メッシュ
¥6,400
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする