UP-9102-20-CB-F1-P80 UPシリーズ エアファイバ CKD 78359215

UPシリーズ エアファイバ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)0.7 仕様クリーン仕様(禁油処理) 材質(本体)導電性ウレタン 注文コード78359215 品番UP-9102-20-CB-F1-P80
参考基準価格(税別)¥14,830 販売価格(税込) ¥14,699
販売価格(税別)
13,363
この商品は最高使用圧力・仕様・材質17種類から選べます 他の種類を見る
チューブ外径(Φmm)1.8 仕様クリーン仕様(禁油処理) 材質(本体)導電性ウレタン 適合チューブ外径(Φmm)1.8 最高使用圧力(MPa)0.7 接続方式チューブ外径 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする