CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
UPシリーズ エアファイバ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
0.7
仕様
クリーン仕様(禁油処理)
材質(本体)
導電性ウレタン
注文コード
78359233
品番
UP-9102-20-CG-F1-P80
参考基準価格(税別)
¥14,830
販売価格(税込)
¥14,699
販売価格(税別)
¥
13,363
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・仕様・材質
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ外径(Φmm)
1.8
仕様
クリーン仕様(禁油処理)
材質(本体)
導電性ウレタン
適合チューブ外径(Φmm)
1.8
最高使用圧力(MPa)
0.7
接続方式
チューブ外径
使用流体
圧縮空気