CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
UPシリーズ エアファイバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
0.8
仕様
-
材質(本体)
帯電防止ウレタン
注文コード
78359373
品番
UP-9402-20-W-F1
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥4,469
販売価格(税別)
¥
4,063
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・仕様・材質
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ外径(Φmm)
1.8
仕様
-
材質(本体)
帯電防止ウレタン
適合チューブ外径(Φmm)
1.8
最高使用圧力(MPa)
0.8
接続方式
チューブ外径
使用流体
圧縮空気