三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の 転圧機
三笠産業[工具]の エンジンランマー
タンピングランマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
78555794
品番
MT-66H
参考基準価格(税別)
¥498,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
打撃力(kN[kgf])
10.8〜12.7(1100〜1300)
ストローク(mm)
50〜80
質量(kg)
72
寸法A(mm)
1070
寸法D(mm)
285
寸法E(mm)
340
寸法B(mm)
375
寸法C(mm)
740
衝撃
10.7〜11.6Hz(644〜695v.p.m)
エンジン最大出力(kW[PS]/min
-1
)
2.1(2.9)
エンジン型式
ホンダGX-100 4サイクル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません