プレートコンパクター MVC仕様

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード78555812 品番MVC-50H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥301,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。

質量(kg)58 寸法A(mm)865 寸法B(mm)545 寸法C(mm)815 寸法D(mm)460 寸法E(mm)345 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)2.6(3.5) エンジン型式ホンダGX-120 4サイクル 用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:644

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78555812
2020-09-02
用途:
工場内通路の補修
製造業

砕石を均した後の転圧作業やその後のアスファルトでの舗装に使用しましたが、エンジンの掛かりも他の機器の発動機に比べ非常にスムーズで扱いやすい機器でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする