※使用例

大型熱中症予防対策温湿度計(直径30センチ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード78630257 品番SN-910
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

見やすい30cmの大型パネルに熱中症の対策内容を見やすく色分け
イラスト表示でお子様も簡単に認識出来ます
アクリル製のフロントレンズなので破損してもガラスのような危険性はありません。本体裏面に虫の侵入を防ぐ為の虫除けネットを装備

用途幼稚園、保育園、保育所、小学校、中学校、高校、体育館、塾、公共機関(人が多く集合する場所)一般家庭、事務所、等 材質ケース部:ABS樹脂、虫よけネット:PP樹脂、フロントレンズ部:アクリル樹脂 質量(g)約680 電源 測定項目温度・湿度 精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時) 分解能温度:1℃湿度5% 温度測定範囲(℃)0〜50 精度(%)(常温時)±5 精度(℃)±2 湿度測定範囲(%)0〜100 寸法(Φ×mm)約300×D49 設置方法壁掛け 特性なし 1目盛(%)5 校正証明書なし
注意
※背面の壁に接する部分とフック穴にはネットはついていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
作業場に置いている
有限会社岩手運送 様 (運輸・通信業)

大きくて見やすいので、これからの季節に活躍しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする