スマートバリュー
スマートバリューの 文房具
スマートバリューの はさみ/ペーパーカッター
スマートバリューの カッターマット
カッティングマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
78631097
品番
B059J-A4
参考基準価格(税別)
¥1,058
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
安さ、使い勝手を追求しました。
A4サイズよりひとまわり大きいので、カットラインに合わせて紙を移動することなくA4にカットできます。
サイズ
A4
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
230×310×2.5
材質
オレフィン系樹脂
目盛
有(10mm方眼)
仕様
両面使用可
色
グリーン
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※裏面は無地です。