指紋認証装置付 書類保管キャビネット Personal1 蔵

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード78633958 品番P1-K001A1(R)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

指紋をカギとして利用することで見積書、請求書等、顧客情報の社内重要書類の紛失対策に最適です。
学校などの場合、生徒の住所録・成績表の管理書庫としてもご利用いただけます。

施錠方法指紋認証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×348×H149 開口部(mm)233×H121 速度認証:3秒以内 精度認証:他人誤認率0.001%、本人拒否率0.1%、照合:本人拒否率(FRR)1%以下 電源ACアダプター 付属品ACアダプター、開錠用カギ×2 センサー指紋センサ:ライン式 応答速度他人受入率(FAR)0.1%以下 2.0秒以下 用途指紋認証装置付き書類保管に。 仕様認証ロジック:特徴点抽出方式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品画像はイメージです。複数掲載写真も、商品は単品販売です。予めご了承下さい。
※商品の外観写真は、製造時期により、実物とは細部が異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※原則メーカーでは、お客様都合(※色違い、寸法違い、イメージ違い等)での返品交換はお断りしております。ご注文の際は、予めご了承下さい。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする