※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMF32-75-M9BW9 ガイド付きシリンダ MGGシリーズ SMC 79036266 MGGMF32-75-M9BW9 ガイド付きシリンダ MGGシリーズ SMC 79036266

ガイド付きシリンダ MGGシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)75 チューブ内径(Φmm)32 ポートねじの種類Rc 注文コード79036266 品番MGGMF32-75-M9BW9
参考基準価格(税別)¥83,930 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はシリンダストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など131種類から選べます 他の種類を見る

基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)75 軸受種類すべり軸受 取付支持形式前面取付フランジ形 ポートねじの種類Rc オートスイッチ種類有り オートスイッチ個数9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.0 最低使用圧力(MPa)0.15(水平・無負荷の場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする