フック無丸両鍛バール

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79137179 品番6300022009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

丸棒から打ち出した両端鍛造バールです。

全長(mm)500 質量(kg)1.4 寸法(mm)約50(テコ部) 用途バール作業に
注意
※1本1本手作りのため、長さ・重量は若干異なる場合がございますのでご了承願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする