CKD
CKDの 空圧補器
CKDの フィルタレギュレータ
W1100シリーズ リバースフィルタレギュレータ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1/8
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
注文コード
79255574
品番
W1100-6-W-T8-G41P
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥7,027
販売価格(税別)
¥
6,388
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・設定圧力・設定圧力範囲
など
665
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
接続方式
Rc
使用流体
圧縮空気
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ドレン排出
手動ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ドレン貯容量(cm
3
)
12
流れ方向
標準流れ(左→右)
オートドレン仕様
手動ドレンコック付
圧力計
圧力計添付用(圧力計取付ポート(1/4)は通気状態で組立)
排気機構
リリーフ機構付
リリーフ
リリーフ機構付