W1100-6-W-T-A6W W1100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD 79255942

W1100シリーズ リバースフィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/8 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 注文コード79255942 品番W1100-6-W-T-A6W
参考基準価格(税別)¥6,810 販売価格(税込) ¥6,669
販売価格(税別)
6,063
この商品は接続口径・設定圧力・設定圧力範囲など665種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 接続口径1/8 ねじの種類Rc 接続方式Rc 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ドレン排出手動ドレンコック付 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ドレン貯容量(cm3)12 流れ方向標準流れ(左→右) オートドレン仕様手動ドレンコック付 圧力計圧力計なし(圧力計取付ポート(1/4)はシール状態で組立) 排気機構リリーフ機構付 リリーフリリーフ機構付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする