9502 カーゴパンツ バートル 79346586

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ブラック
サイズM
ウエスト(cm)76~82
内容量1枚注文コード79346586品番9502
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYストレッチダブルクロスを用い、ストレスフリーな着用感を追求
撥水性と保温性を兼備しつつ、軽量なので軽やかな着用感を約束
スポーティなルックスを印象付ける細身なテーパードシルエット仕様
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト
オールシーズンでの着用に対応可能なマットな質感と適度な肉厚感
男女ユニセックスの着用に対応する汎用性のあるサイズ&シルエット

混率(%)
複合繊維(ポリエステル)80、ポリエステル20
種別カーゴパンツブラックサイズM股下(cm)80ウエスト(cm)76~82機能制電ケア、ストレッチ、形態安定、撥水/防汚渡幅(cm)32素材ウルトラライト4WAYストレッチクロス(伸長率20%)、制電ケア設計、耐久撥水防汚加工グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする