東谷
東谷の 収納家具
東谷の 履物収納
東谷の スリッパラック
スリッパラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79350104
品番
LFS-090GYW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなスリッパラックは置き場所を選ばす、圧迫感を与えません。
軽量なので掃除の際の移動もカンタンにできます。
用途
スリッパの収納に。
色
グレー
収納数
最大4足
組立方法
組立必要
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×15.5×17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません