W8000-20-W-FF-BW W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD 79357783

W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc3/4 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ドレン排出手動付大排出オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 注文コード79357783 品番W8000-20-W-FF-BW
参考基準価格(税別)¥32,830 販売価格(税込) ¥32,574
販売価格(税別)
29,613
この商品は接続口径・設定圧力・ドレン排出など1027種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc3/4 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ドレン排出手動付大排出オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能) 圧力計標準圧力計(G401-W)付 リリーフリリーフ機構付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする