商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)注文コード79372854品番7111S1615A01LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428販売価格(税別)
SIMカードコネクタ-FCI.FCIのSIMカードコネクタシリーズです。カードガイド又はフリップトップ構造を備えたオスとメスのタイプが用意されています。.基板上の高さが2.5mmと低プロファイルロック/ラッチ機構により、高い信頼性必ず正しい向きでSIMカードを挿入できる極性化内蔵自動SMTプロセス(ピーク温度260℃、10秒間)向けに設計