AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, L717SDB25P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
79374306
品番
L717SDB25P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート
長さ(mm)
53.09
幅(mm)
12.55
寸法(mm)
53.09×12.55×15.45
サイズ
D-Subシェル:B
ピッチ
2.76mm
極数
25
定格電流(A)
5
深さ(mm)
15.45
材質(ハウジング)
鋼
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
パネルマウント
コネクタタイプ
(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向
ストレート