AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 77313-101-10LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
79374674
品番
77313-101-10LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
長さに合わせて切断可能
コスト効果の高い二重コンタクトめっき
経済的で高い汎用性
リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング
スタンドオフではんだの汚染を除去可能
幅広いメスコネクタとかん合
ピッチ
2.54mm
極数
10
シリーズ
BergStik
定格電流(A)
3
行数
2
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
(対応)5.84
定格電圧(kV)
1.5
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
2.41
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
コネクタシステム
基板対基板,電線対基板
接続方向
ストレート