Amphenol ICC USBコネクタ Micro B タイプ, メス 表面実装 10118194-0001LF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード79376704 品番10118194-0001LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

コンパクトな省スペース設計
充電や通信に便利
OTG(On-The-Go)に対応
高温熱可塑樹脂製ハウジング
EMI/ESD完全シールド
挿抜回数:最大10000回
基板に対する最大のレセプタクル保持力
さまざまな実装/終端処理機能

定格電圧100.0V 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 USBバージョン:2 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする