AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 863093C シリーズ 15 極 A, 黒, 863093C15ALF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
79376957
品番
863093C15ALF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
Sub-Dプラスチックフード
一連の非ロック式フードにより、ケーブルを上又は側方から装着することができます。
色
黒
サイズ
D-Subシェル:A
極数
15
シリーズ
863093C
ストレインリリーフ
あり
接続方向
アングル,ストレート