AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル Economical シリーズ 15 極 A 標準D-Sub, シルバー, 8655MHRA1501LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
79377630
品番
8655MHRA1501LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
色
シルバー
極数
15
シリーズ
Economical
材質(ハウジング)
亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレインリリーフ
あり
接続方向
ライトアングル