Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, RJ45コネクタ, Cat5e, RJF 6B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79378138 品番RJF 6B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

AmphenolRJFシリーズのプラスチック製グランド付きRJ45イーサネットプラグは、過酷な環境で10BaseT又は100BaseTXネットワークに対応する、イーサネットCAT5e接続を実現する最新デバイスです。
このRJフィールドイーサネットプラグは、耐衝撃性、耐振性、及び耐引張性を備えています。
また、4ポジションの機械的コーディング/極性化も備えています。
RJ45コードセット保持具を備えています。
さらに、特許取得済みのRJStopシステムにより、標準RJ45コードセットを使用できます。
1/4回転MIL-C-26482タイプバヨネットカップリング機構を使用して、現場での配線工具なしでこのRJFieldシリーズRJ45プラグをメスレセプタクルに接続します。
6mm→13mmのケーブル径に対応しています。

シリーズRJF ポート数1 保護等級IP68 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 LANカテゴリCat5e コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする