AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6極, M23, ケーブルマウント, MB1CKN0600
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79379520
品番
MB1CKN0600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
MotionGradeM23Bストレートプラグ
極数
6
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
630
定格電流(A)
28
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
亜鉛
動作温度(℃)
(Max)+130
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
コネクタサイズ
M23
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート