Amphenol India 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:8 M85049/52-1-8W

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79380606 品番M85049/52-1-8W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

AmphenolIndiaストレートストレインリリーフクランプは、コネクタシェルサイズが8種類あります。
カドミウムオリーブドラブ仕上げ

シリーズM85049 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ8 ストレインリリーフあり 併用可能製品コネクタ 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする