AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, オス, RJ45コネクタ, プッシュプル, Cat5e, RJFTV6ZN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79380974
品番
RJFTV6ZN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種類
レセプタクル端子
極数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
プッシュプル
LANカテゴリ
Cat5e
コネクタタイプ
イーサネット:RJ45コネクタ