TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 3kV dc 1808 C4520C0G3F220K110KA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
79381184
品番
C4520C0G3F220K110KA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
TDKCタイプ1808高電圧シリーズ
長さ(mm)
4.5
寸法(mm)
4.5×2×1.1
電圧
3kVdc
高さ(mm)
1.1
奥行(mm)
2
シリーズ
C
許容差
±10%
静電容量
22pF
温度特性
C0G
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1808