AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタモジュール C146シリーズ モジュール 5極 ヘビーデューティ電源コネクタ C146C05801E8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
79381349
品番
C146C05801E8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
AmphenolIndustrial5極メスモジュールは、1000Vと16Aの安全圧着終端です。
IP20保護等級です。
タイプ
モジュール
極数
5
シリーズ
C146
定格電流(A)
16
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
ヘビーデューティ電源コネクタ