AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, パネルマウント, C016 20C003 100 12
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79385865
品番
C016 20C003 100 12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
極数
3+PE
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
16
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ポリマー
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
(形式)3+PE
ストレインリリーフ
あり
結線方法
スクリュー
コネクタサイズ
スタンダード
コンタクトジェンダー
オス
接合型
ネジ
実装タイプ
パネルマウント
接続方向
ストレート