AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol 圧着ダイセット オープン圧着バレル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79386224
品番
TA-0000-163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
ターミナル絶縁:絶縁
色
ポート:赤
シリーズ
TA
適合電線サイズ
(Min)20AWG、(Max)16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
圧着コネクタ:オープン圧着バレル