AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 同軸コネクタ
Amphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1141C1-NT3G-5-50
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
79386924
品番
B1141C1-NT3G-5-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
BNC圧着プラグ/ジャック
インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
RG174/U,RG188A/U,RG316/U
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0to4
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
クランプ
オス・メス
オス
バルクヘッド
なし
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金,銀
接続方向
ストレート