AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 同軸コネクタ
Amphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, RSMA1111A1-3GT50G-1-50
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
79387019
品番
RSMA1111A1-3GT50G-1-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
リバースSMAコネクタ
インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
RG58
極性
リバース
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
表面処理(本体)
金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
バルクヘッド
なし
実装タイプ
ケーブルマウント
コネクタタイプ
同軸:SMAコネクタ
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート