AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 同軸コネクタ
Amphenol 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 SMBコネクタ, SMB1252B1-3GT30G-50
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
79387064
品番
SMB1252B1-3GT30G-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
Amphenol50ΩSMBRF同軸基板ジャック
50ΩSMBRF同軸基板ジャック、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付き
サイズ
スタンダード
インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
同軸
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0to4
表面処理(本体)
金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
銅の上にニッケルの上に金
接続方向
ライトアングル