CIF
CIFの 電子部品(オンボード)
CIFの 機構部品(電子部品)
CIFの 機構部品(電子部品)その他関連用品
CIF ユニバーサル基板 穴ピッチ:1.27 x 1.27 mm, 2.54 x 2.54 mm, 穴経0.35mm 2 AL435
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79388446
品番
AL435
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
SMDコンポーネント用テストボード.SMDコンポーネント用の基板。両側にCU。パッドの面積:1mm角1.27mmピッチ、0.35mmスルーホール
材質
エポキシ樹脂ガラス積層
長さ(mm)
95
幅(mm)
53
厚さ(mm)
0.7
寸法(mm)
95×53×0.7
グレード
FR4
穴ピッチ(mm)
1.27x1.27、2.54×2.54
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
0.35mm
面数
2